{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | lijevo | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza tmaks | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 273656 – 273749 | |
Stezni vijak | 279815 9 | |
moguće aksijalno probijanje | ne | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Broj proizvođača | 274541 3 |