Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje 82/110 mm

Artikl br.: 274512 82/110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja uboda D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: sí

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Vario plus Eco
    minimalni 1. utor ⌀ D1 82 mm
    maksimalni 1. utor ⌀ D2 110 mm
    Primjena derecha
    Unutarnje hlađenje
    Širina utora w 2 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 16 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice Br. 273656 – 273749
    Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 274512 82/110
    EAN / GTIN 4067263950325
    Broj proizvođača 274512 82/110

    Opis

    Izvedba:

    Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

    Odgovara:

    Stezni držač br. 274500274503, 274530, 274531.

    Pažnja:

    Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

    Napomena:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Iz iste serije "Vario plus Eco" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu