{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | sí | |
maksimalna dubina reza tmaks | 21 mm | |
Veličina pločice | 2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 | |
Stezni vijak | 279815 9 | |
Ukupna duljina Lukupno | 56,3 mm | |
Duljina izboja L1 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274511 2 | |
EAN / GTIN | 4067263120414 | |
Broj proizvođača | 274511 2 |