{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 51 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 67 mm | |
Primjena | derecha | |
Unutarnje hlađenje | sí | |
Širina utora w | 2 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274512 51/67 | |
EAN / GTIN | 4067263934998 | |
Broj proizvođača | 274512 51/67 |