{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
Širina drške b | 25 mm | |
Primjena | derecha | |
Unutarnje hlađenje | sí | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 16 mm | |
Montažni vijak | 279815 9 | |
Vrsta proizvoda | Stezni držač |
Broj artikla | 274502 25 | |
EAN / GTIN | 4067263120490 | |
Broj proizvođača | 274502 25 |