{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | M | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 150 m/min | |
Širina utora w | 3 mm | |
Kutni radijus R | 0,3 mm | |
Vrsta | IC808 | |
Tolerancija širine utora w | 0,05 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | TANG-GRIP | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | TNF 3M-IQ IC808 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274224 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075310580 | |
Broj proizvođača | 6200473 |