TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje 90-120 mm

Artikl br.: 274204 90-120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija TANG-GRIP
    Širina utora w 3 mm
    Primjena desni
    Unutarnje hlađenje ne
    Dubina utora tmaks 18 mm
    Ukupna duljina L 150 mm
    WB_2 5,2 mm
    WF 4,1 mm
    Funkcijska visina h1 24,8 mm
    za širinu drške h5 32 mm
    Duljina izboja 18 mm
    moguće aksijalno probijanje Da
    Oznaka proizvođača TNFFH 90R-3IQ
    Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 274204 90-120
    EAN / GTIN 7291075310634
    Broj proizvođača 2302336

    Opis

    Izvedba:

    S dva držača.

    Upotreba:

    Za aksijalnu obradu.

    Odgovara:

    Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu