{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TANG-GRIP | |
Širina utora w | 6 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Funkcijska visina h1 | 24,8 mm | |
za širinu drške h5 | 32 mm | |
Duljina izboja | 35 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | TNFFH 150L-6IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 274205 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310788 | |
Broj proizvođača | 2302846 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje, poveznice, ⌀ područja/uboda DAXN-DAXX: 150-700mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Širina utora w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Primjena | poveznice | lijevi | lijevi |
Dubina utora tmaks | 35 mm | 18 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |