TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan 65-80 mm

Artikl br.: 274203 65-80
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANG-GRIP
Širina utora w 3 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 27 mm
Ukupna duljina L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funkcijska visina h1 24,8 mm
za širinu drške h5 32 mm
Duljina izboja 27 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača TNFFA 65L-3IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274203 65-80
EAN / GTIN 7291075310849
Broj proizvođača 2302509

Opis

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu