{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TANG-GRIP | |
Širina utora w | 6 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
WB_2 | 14,8 mm | |
WF | 10,2 mm | |
Funkcijska visina h1 | 24,8 mm | |
za širinu drške h5 | 32 mm | |
Duljina izboja | 35 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | TNFFA 110R-6IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 274202 110-300 | |
EAN / GTIN | 7291075311174 | |
Broj proizvođača | 2302841 |