Izmjenjivi nožić poveznice 8/12 mm

Artikl br.: 274063 8/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin ubod D1/D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Širina utora w 2 mm
    Udaljenost između vrhova i sredine L3 1,7 mm
    Ukupna duljina 64 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 15 mm
    Posmak f 0,01 mm - 0,03 mm
    Prevlaka TiAlN-PVD
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 274063 8/12
    EAN / GTIN 4067263558743
    Broj proizvođača 274063 8/12

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    50
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    90
    Aluminij > 10% Si
    N
    70
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    55
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    55
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim hlađenjem i dodatnim hlađenjem za vanjsko tokarenje.

    Pažnja:

    Veličina narudžbe = minimalni ⌀ utora.
    Veći ⌀ mogući su bez preinaka.
    D1 = Dmin unutarnji ⌀.
    D2 = Dmin vanjski ⌀.
    L verzija s većom dubinom prodiranja tmaks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu