Držač za izmjenjivu glavu Heavy-Duty 40 mm

Artikl br.: 274004 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina drške h (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina drške h 40 mm
    Širina drške b3 40 mm
    Ukupna duljina Lukupno 140 mm
    Montažni vijak 279815 20
    Dosjedni zatik s ravnim površinama 279934 2
    Klin 279936 2
    Smjer rezanja lijevo i desno
    Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 274004 40
    EAN / GTIN 4062406095420
    Broj proizvođača 274004 40

    Opis

    Upotreba:

    Za izmjenjivu glavu za ubodno tokarenje br. 274060274076; 274118274120; 274138 – 274139.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu