Držač za izmjenjivu glavu Heavy-Duty, visina drške h: 32mm

Artikl br.: 274004 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina drške h (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina drške h 32 mm
Duljina nastavka b 28 mm
Širina drške b3 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 140 mm
Montažni vijak 279815 20
Dosjedni zatik s ravnim površinama 279934 2
Klin 279936 2
Smjer rezanja lijevo i desno
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274004 32
EAN / GTIN 4062406095413
Broj proizvođača 274004 32

Opis

Upotreba:

Za izmjenjivu glavu za ubodno tokarenje br. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu