{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
za visinu mača h5 | 32 mm | |
Stezna letvica | 279928 2 | |
Stezni vijak | 279815 17 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273994 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112714 | |
Broj proizvođača | 273994 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
228,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
472,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Širina drške b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Stezni vijak | 279815 17 | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Stezna vilica | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača |