{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Širina drške b3 | 43 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
za visinu mača h5 | 32 mm | |
Stezna vilica | 279840 2 | |
Stezni vijak | 279815 14 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Broj proizvođača | 273992 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
221,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
227,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
136,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina nastavka b | 20 | 20 | 20 |
Širina drške b3 | 43 | 43 | 36 |
Ukupna duljina Lukupno | 90 | 110 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Stezni vijak | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |