{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Duljina nastavka b | 25 mm | |
Širina drške b3 | 48 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
za visinu mača h5 | 32 mm | |
Stezna vilica | 279840 2 | |
Stezni vijak | 279815 14 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273990 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112912 | |
Broj proizvođača | 273990 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom, visina drške h: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
477,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Širina drške b3 | 48 mm | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | 98 mm | 94 mm |
h3 | 54,5 mm | 48 mm | |
h4 | 25 mm | 25 mm | |
Stezni vijak | 279815 14 | 279816 2 | 279815 22 |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača |