{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina drške h | 25 mm | |
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Širina drške b3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 98 mm | |
za visinu mača h5 | 32 mm | |
Stezni vijak | 279816 2 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 278009 25 | |
EAN / GTIN | 4062406380809 | |
Broj proizvođača | 278009 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |