Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1: 16/20mm

Artikl br.: 273963 16/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja L1 za uvučene držače 20 mm
Stezna visina L2 15 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 1
moguće aksijalno probijanje da
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273963 16/20
EAN / GTIN 4062406128142
Broj proizvođača 273963 16/20

Opis

Izvedba:

  • S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
  • Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu