Držač za unutarnje tokarenje od čelika 12/12 mm

Artikl br.: 273963 12/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 12 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja L1 za uvučene držače 12 mm
Stezna visina L2 11 mm
Ukupna duljina L 70 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 1
moguće aksijalno probijanje da
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273963 12/12
EAN / GTIN 4062406128111
Broj proizvođača 273963 12/12

Opis

Izvedba:

  • S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
  • Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu