PENTACUT PCH-17 stezni držač 25/17 mm

Artikl br.: 273950 25/17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija PENTACUT
    Veličina drške 25 mm
    Veličina pločice 17 mm
    Primjena desni
    Unutarnje hlađenje ne
    Dubina utora tmaks 4 mm
    Duljina glave L1 17 mm
    Ukupna duljina L 120 mm
    OAH 30,6 mm
    moguće aksijalno probijanje Ne
    Oznaka proizvođača PCHRS 25-17
    Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273950 25/17
    EAN / GTIN 7291075389616
    Broj proizvođača 3355215

    Opis

    Upotreba:

    Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

    Odgovara:

    Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956273959.

    Napomena:

    Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu