{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTACUT | |
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 17 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 4 mm | |
Duljina glave L1 | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
OAH | 25,6 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHRS 20-17 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273950 20/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389593 | |
Broj proizvođača | 3337217 |