{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTACUT | |
Veličina drške | 25 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 6,5 mm | |
Duljina glave L1 | 19,5 mm | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHL 25-24 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273925 25/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171938 | |
Broj proizvođača | 2301563 |