{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTACUT | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 20 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 10 mm | |
Duljina glave L1 | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHL 25-34 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273925 25/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287158 | |
Broj proizvođača | 2302156 |