{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Primjena | lijevi | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 23 mm | |
Visina pločice L2 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 13 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 273915 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763174 | |
Broj proizvođača | 273915 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za unutarnje tokarenje 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
182,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
182,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
150,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
150,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ drške Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Primjena | lijevi | desno | lijevi | desno |
Udaljenost vrha od osi | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje | Držač za unutarnje tokarenje | Bušeća šipka | Bušeća šipka |