Pločica za sigurnosne prstene desna 2,65 mm

Artikl br.: 273900 2,65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,80 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,67 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HU9315
Utori prema normi DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 2,65 mm
Širina oštrice w 2,65 mm
tmax 2,5 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Dodjeljivanje okretne ploče desna
Rezni materijal HM
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 70 mm/min - 280 mm/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273900 2,65
EAN / GTIN 4045197768186
Broj proizvođača 273900 2,65

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
280
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu