Pločica za sigurnosne prstene desna 2,0 mm

Artikl br.: 273900 2,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HU9315
Utori prema normi DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 2 mm
Širina oštrice w 2 mm
tmax 2,5 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Dodjeljivanje okretne ploče desna
Rezni materijal HM
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 70 mm/min - 280 mm/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273900 2,0
EAN / GTIN 4045197768155
Broj proizvođača 273900 2,0

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
280
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu