Eco mač za odrezivanje pojačan 32/3 mm

Artikl br.: 273864 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 32 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
za maksimalni ⌀ obratka 65 mm
Visina h1 25 mm
Ukupna duljina L 109,5 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273864 32/3
EAN / GTIN 4045197983541
Broj proizvođača 273864 32/3

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Odgovara:

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač 319133.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu