Eco mač za odrezivanje pojačan 32/3 mm

Artikl br.: 273855 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 32 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
za maksimalni ⌀ obratka 65 mm
Visina h1 25 mm
Ukupna duljina L 87,5 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273855 32/3
EAN / GTIN 4045197989307

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatima br. 319148 i 319149.
Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656273670.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve