Eco mač za odrezivanje pojačan 32/3 mm

Artikl br.: 273854 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Eco
    Visina mača h5 32 mm
    Primjena desno
    Unutarnje hlađenje da
    za maksimalni ⌀ obratka 65 mm
    Visina h1 25 mm
    Ukupna duljina L 87,5 mm
    moguće aksijalno probijanje Ne
    Vrsta proizvoda Ubodni mač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273854 32/3
    EAN / GTIN 4045197989192
    Broj proizvođača 273854 32/3

    Opis

    Izvedba:

    S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
    S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača.

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatima br. 319148 i 319149.
    Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656273670.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu