Držač za unutarnje ubodno tokarenje 25/4 mm

Artikl br.: 273790 25/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer drške DS / širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Širina utora w 4 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
tmaks unutarnja obrada 9,5 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 19 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 40 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Vijak 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
moguće aksijalno probijanje da
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273790 25/4
EAN / GTIN 4045197485311
Broj proizvođača 273790 25/4

Opis

Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu