Mač za odrezivanje 19/1,5 mm

Artikl br.: 273781 19/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina mača h5 19 mm
    Primjena neutralno
    Unutarnje hlađenje ne
    Ključ sustava da
    za maksimalni ⌀ obratka 40 mm
    Ukupna duljina L 96 mm
    moguće aksijalno probijanje Ne
    Vrsta proizvoda Ubodni mač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273781 19/1,5
    EAN / GTIN 4062406769888
    Broj proizvođača 273781 19/1,5

    Opis

    Upotreba:

    U kombinaciji s pločicama za odrezivanje br. 273656273749.

    Odgovara:

    Držač br. 273984273994 ili 319132319133 (VDI držač).

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu