{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalan ⌀ | 60 mm | |
Dubina utora tmaks | 30 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 46 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273761 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485229 | |
Broj proizvođača | 273761 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za ubodno tokarenje 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da | Da | Ne |
Ukupna duljina L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 46 | 33 | 34 | 36,5 | 33 |
Širina utora w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Primjena | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |