{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 28 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 48 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273758 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538444 | |
Broj proizvođača | 273758 25/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/4mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | da | da | da | da | da | da | ne |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Primjena | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 25 mm |
Dubina utora tmaks | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |