{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 1,5 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 10,5 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 29 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273758 25/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720337 | |
Broj proizvođača | 273758 25/1,5 |