Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/3mm

Artikl br.: 273758 25/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 21 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 36,5 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273758 25/3
EAN / GTIN 4045197538413
Broj proizvođača 273758 25/3

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/3mm

Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/3mm

na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 121 mm 108 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne da da da da da da ne
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Primjena lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi lijevi
Funkcionalna širina L4 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 25 mm
Dubina utora tmaks 21 mm 15 mm 20 mm 28 mm 15 mm 20 mm 30 mm 21 mm 28 mm 21 mm 21 mm
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu