Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice, PKD, širina utora W: 6mm

Artikl br.: 273743 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6 mm
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273743 6
EAN / GTIN 4045197560650
Broj proizvođača 273743 6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
650
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
650
Aluminij > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S laserski oblikovanim lomačem odvojene čestice za optimalno oblikovanje odvojenih čestica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu