Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice 4 mm

Artikl br.: 273743 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora w 4 mm
    Glavna primjena N
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Vrsta PKD
    Rezni materijal PKD
    Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
    Kutni radijus R 0,2 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273743 4
    EAN / GTIN 4045197498700
    Broj proizvođača 273743 4

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    650
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    650
    Aluminij > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Grafit, GFK, CFK
    N
    400
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    S laserski oblikovanim lomačem odvojene čestice za optimalno oblikovanje odvojenih čestica.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu