{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 4 mm | |
Glavna primjena | H | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | CBN825 | |
Rezni materijal | CBN | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Kutni radijus R | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273740 4 | |
EAN / GTIN | 4045197498816 | |
Broj proizvođača | 273740 4 |