Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice, CBN825, širina utora W: 2mm

Artikl br.: 273740 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 2 mm
Glavna primjena H
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta CBN825
Rezni materijal CBN
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273740 2
EAN / GTIN 4045197542465
Broj proizvođača 273740 2

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
100
Čelik < 60 HRC
H
100
Čelik < 67 HRC
H
100
kontinuirano
 
nepravilno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu