Pločica za ubodno tokarenje fina obrada 4 mm

Artikl br.: 273723 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,02 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,02 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora w 4 mm
    Glavna primjena P
    Dodatna primjena K
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Vrsta HB7010
    Rezni materijal HM
    Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
    Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
    Posmak f 0,06 mm/okr - 0,22 mm/okr
    Kutni radijus R 0,4 mm
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273723 4
    EAN / GTIN 4045197657992
    Broj proizvođača 273723 4

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    230
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu