Pločica za ubodno tokarenje fina obrada 6 mm

Artikl br.: 273720 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    34,34 € / Piece
  • od 10 Piece
    28,62 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
427 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6 mm
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta CU7025
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Cermet
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 0,9 mm - 3 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,3 mm/okr
Kutni radijus R 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273720 6
EAN / GTIN 4045197579201
Broj proizvođača 273720 6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
140
kontinuirano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu