Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/6mm

Artikl br.: 273755 25/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 30 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 50 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273755 25/6
EAN / GTIN 4045197484956
Broj proizvođača 273755 25/6

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/6mm

Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/6mm

na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Da Da Ne
Ukupna duljina L 150 mm 150 mm 122 mm
Unutarnje hlađenje ne ne da
Duljina glave L1 50 mm 39 mm 40,5 mm
Širina utora w 6 mm 6 mm 6 mm
Primjena desno desno desno
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu