Pločica za ubodno tokarenje fina obrada 4 mm

Artikl br.: 273720 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta CU7025
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Cermet
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Posmak f 0,06 mm/okr - 0,22 mm/okr
Kutni radijus R 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273720 4
EAN / GTIN 4045197579089
Broj proizvođača 273720 4

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
140
kontinuirano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu