Pločica za ubodno tokarenje Neobrađeni držač alata 5,2 mm

Artikl br.: 273696 5,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,53 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
967 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 5,2 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273696 5,2
EAN / GTIN 4045197578990
Broj proizvođača 273696 5,2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za brušenje željenih oblika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu