Pločica za ubodno tokarenje Neobrađeni držač alata 6,55 mm

Artikl br.: 273696 6,55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6,55 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273696 6,55
EAN / GTIN 4045197579102
Broj proizvođača 273696 6,55

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za brušenje željenih oblika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu