HELIGRIP rezni umetci 4/0,4 mm

Artikl br.: 273413 4/0,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / polumjer kuta R (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena UNI
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica T
    Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 180 m/min
    Širina utora w 4 mm
    Kutni radijus R 0,4 mm
    Vrsta IC808
    Tolerancija širine utora w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Dubina reza ap 0,5 mm - 2,4 mm
    Posmak f glodanje 0,18 mm/okr - 0,24 mm/okr
    Posmak f ubadanje 0,09 mm/okr - 0,15 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 1
    Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
    Serija HELI-GRIP
    Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
    Oznaka proizvođača GRIP 4004T IC808
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273413 4/0,4
    EAN / GTIN 7291075485646
    Broj proizvođača 3337062

    Opis

    Izvedba:

    Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

    Upotreba:

    Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

    Odgovara:

    Držač oštrice br. 273766273768.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu