{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | jako isprekidano | |
Lomač odvojenih čestica | T | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | |
Širina utora w | 5 mm | |
Kutni radijus R | 0,8 mm | |
Vrsta | IC830 | |
Tolerancija širine utora w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Dubina reza ap | 1 mm - 3 mm | |
Posmak f glodanje | 0,23 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Posmak f ubadanje | 0,11 mm/okr - 0,21 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273411 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075488449 |