HELIGRIP rezni umetci 4/0,4 mm

Artikl br.: 273411 4/0,4
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / polumjer kuta R (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza jako isprekidano
Lomač odvojenih čestica T
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 140 m/min
Širina utora w 4 mm
Kutni radijus R 0,4 mm
Vrsta IC830
Tolerancija širine utora w 0,05 mm
INSL 19 mm
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,4 mm
Posmak f glodanje 0,18 mm/okr - 0,24 mm/okr
Posmak f ubadanje 0,09 mm/okr - 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273411 4/0,4
EAN / GTIN 7291075488401

Opis

Izvedba:

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu