Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje ER/IL 4,5 stupanj

Artikl br.: 272600 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,73 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,94 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut nagiba (stupanj) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kut nagiba 4,5 stupanj
    za veličinu ploča L 16 mm
    Primjena desno
    Kut prema dijagramu HEMO production 150/200
    unutarnja/vanjska primjena Izvana
    Vrsta proizvoda Podložna pločica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 272600 4,5
    EAN / GTIN 4045197371072
    Broj proizvođača 272600 4,5

    Opis

    Izvedba:

    Za desne vanjske navoje (ER) i lijeve unutarnje navoje (IL).

    Upotreba:

    Za izradu navoja prema normi. Upotrebljavajte samo u kombinaciji s izmjenjivim reznim pločicama za tokarenje navoja br. 270700271900.

    Napomena:

    Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu