Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje ER/IL, kut nagiba: 3,5stupanj

Artikl br.: 272600 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut nagiba (stupanj) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut nagiba 3,5 stupanj
za veličinu ploča L 16 mm
Primjena desno vanjsko; lijevo unutarnje
Kut prema dijagramu SK 50
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272600 3,5
EAN / GTIN 4045197371096
Broj proizvođača 272600 3,5

Opis

Izvedba:

Za desne vanjske navoje (ER) i lijeve unutarnje navoje (IL).

Upotreba:

Za izradu navoja prema normi. Upotrebljavajte samo u kombinaciji s izmjenjivim reznim pločicama za tokarenje navoja br. 270700271900.

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu